| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-AT004643V9807010 Herst.-Nr.: AT004643V9807010 EAN/GTIN: 4027497009916 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60S-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 60 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, A60S-BF, für Winkelschleifer, 115x1 mm, 4027497009916, AT004643V9807010, Dose, Dose mit Trennscheiben, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, in, LUKAS 10x Trennscheiben in Dose, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben, Trennscheiben in Dose, Trennscheiben Set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,59* | € 16,56* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 16,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,80* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,159* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 8 Boxen ( entspricht € 132,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|