Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.41 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253526
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692347011
EAN/GTIN:
     4043692347011
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC DGUV CI 
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • Boa Verschlusssystem
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproofleder
  • Überkappe
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
  • GORE-TEX Thermofutter
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 127,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,48*
€ 127,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,17*
€ 127,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 135,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 137,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,92*
€ 152,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,61*
€ 136,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,17*
€ 127,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.