Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV Gr.38 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253523
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692346984
EAN/GTIN:
     4043692346984
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 985 XP Thermo S3 SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC DGUV CI 
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • Boa Verschlusssystem
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproofleder
  • Überkappe
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
  • GORE-TEX Thermofutter
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,22*
€ 126,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 127,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,53*
€ 128,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 136,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 137,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,39*
€ 152,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,84*
€ 147,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 123,39*
€ 146,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.