Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Milwaukee Permanentmarker INKZALL mit Keilspitze, schwarz, Größe L, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253433
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471554
EAN/GTIN:
     4058546294533
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz keilspitze
permanent marker
Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, Spanplatten, OSB oder Kunststoff geeignet
Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
Leichteres Ablesen von Weitem aufgrund breiterer Spitzen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Milwaukee
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Milwaukee, INKZALL, mit, Keilspitze,, schwarz,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 9,75*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,82*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,64*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.