Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471554 Herst.-Nr.: 4932471554 EAN/GTIN: 4058546294533 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
- Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton
- Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
Weitere Informationen: | | Typ: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, beschriften, Fineliner, Handwerkzeuge, Lackmarker, Leuchtmarker, Marker, markieren, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 9,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,38* | € 9,96* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,63* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|