Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norway KALMAR PU-STRETCH-BUNDHOSE Gr. 3-XL (58/60) 26425-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norway KALMAR PU-STRETCH-BUNDHOSE Gr. 3-XL (58/60) 26425-3 Gr. 3-XL (58/60)
Norway KALMAR PU-STRETCH-BUNDHOSE Gr. 3-XL (58/60) 26425-3 Gr. 3-XL (58/60)
Norway KALMAR PU-STRETCH-BUNDHOSE Gr. 3-XL (58/60) 26425-3 Gr. 3-XL (58/60)
Norway KALMAR PU-STRETCH-BUNDHOSE Gr. 3-XL (58/60) 26425-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253269
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26425-3
EAN/GTIN:
     4025888210088
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
- Norm: EN 343 Klasse 3/1
- Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m²
- Wassersäule: 8.000 mm
- Farbe: marine
- Größen: S-XXXXL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Nähte doppelt verschweißt
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
- NORWAY®- Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
8.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Norway
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Regenhose
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau xl, bundhose blau, bundhose, Norway, KALMAR, PU-STRETCH-BUNDHOSE, Gr., 3-XL, (58/60)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 15,10*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 18,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.