Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät Switch Tank M18 BPFPH-401, incl. 1x Akku 4 Ah, Ladegerät, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253038
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464962
EAN/GTIN:
     4058546229078
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Back Pack
Backpack
Milwaukee Akku-Rucksack-Sprühgerät - Basisgerät M18 BPFPH-401
Der M18 SWITCH TANK ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x M18 B4 Akku-Pack 4 Ah RED LI-ION
  • M12-18 C Ladegerät
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18+ V
Fassungsvermögen:
15 l
Spannung:
18
Akkukapazität [Ah]:
4
Akkuanzahl:
1
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
5 (M18 B4) kg
Akku:
Li-ion
Behältervolumen:
15 l
Maschine:
Ja
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, milwaukee backpack, back pack, rucksack 15l, Milwaukee, Akku-Rucksack-Sprühgerät, Switch, Tank, M18, BPFPH-401,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 265,90*
€ 319,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,90*
€ 322,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,71*
€ 332,45*
€ 5,95*
ab € 282,41*
€ 336,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,00*
€ 343,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.