Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4933464962 Herst.-Nr.: 4933464962 EAN/GTIN: 4058546229078 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M18 BPFPH-401 Akku-Rucksack-Sprühgerät - Basisgerät Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz ·Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt ·Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten ·Max. Betriebsdruck von 8,27 bar ·Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar ·Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack ·100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm | Technische Daten: | Spannung (V)18 · AkkuLi-ion | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 265,90* | € 319,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,90* | € 322,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,71* | € 332,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,41* | € 336,86* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,00* | € 343,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|