Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Milwaukee Fineliner schwarz INKZALL, 4 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251995
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48223164
EAN/GTIN:
     0045242479818
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Ca. 0,6 mm feine Spitze
Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
Ideal zum Beschriften von Kabeln oder Architektenplänen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
4
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fineliner
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,6mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,6mm, INKZALL Fineliner schwarz (4pc)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,65*
12 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 1,605*
€ 3,20*
5 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 3,20*
6 Tage
20
4
€ 7,99*
ab € 2,255*
€ 3,985*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.