Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48223164 Herst.-Nr.: 48223164 EAN/GTIN: 045242479818 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ca. 0,6 mm feine Spitze
- widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
- ideal zum Beschriften von Kabeln oder Architektenplänen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,6mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,6mm, beschriften, Handwerkzeuge, Lackmarker, Leuchtmarker, Marker, markieren, Milwaukee, Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,64* | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 19,95* | ab € 1,605* | € 3,18* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 1,77* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,99* | ab € 1,98* | € 3,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|