Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1251665 Herst.-Nr.: 1391000912 EAN/GTIN: 4007123650439 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line 12er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit 12er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Premium-Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Versenkbar: | nein | Länge: | 44,50 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 12 | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 12 | Grundpreis: | Nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Brennenstuhl | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend | Kabellänge: | 3 | Steckerart: | Winkelstecker | Höhe: | 4,50 | Stecksystem Stecker: | Typ E und F | Ein-/Ausschalter: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, sechs, Steckdosen, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,6672* | € 38,3972* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 29,72* | € 38,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,96* | € 41,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,33* | € 42,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,18* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|