Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter und 1,5 m Kabel, rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251660
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153230070
EAN/GTIN:
     4007123643172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
"Die Ecolor-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe rot/schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Elegantes, sc" 3er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 Steckerleiste mit kindersicheren Steckdosen - sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen Elegantes und zeitloses Design in verschiedenen Farben erhältlich Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Ecolor Steckdosenleiste mit 1,5m Kabel in der Farbe rot/schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
3
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
Steckerart:
Winkelstecker
Kabellänge:
1,5
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
7
Farbe:
rot/schwarz
Länge:
23
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 4,167*
€ 5,807*
10 Tage
2770
8
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,30*
Lager 5417
8
€ 4,90*
ab € 4,57*
€ 6,76*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,10*
16 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 54,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153240076
ab € 9,0332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.