Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Zangen-Set 1 x 88 01 180, 1 x 88 01 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Zangen-Set 1 x 88 01 180, 1 x 88 01 250
Knipex Zangen-Set 1 x 88 01 180, 1 x 88 01 250
Knipex Zangen-Set 1 x 88 01 180, 1 x 88 01 250
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242634
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773077268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
00 31 20 V02 Zangen-Set Im Lieferumfang für Art.-Nr.
00 31 20 V02 enthalten sind: 1 x Wasserpumpenzange 180 mm, 1 x Wasserpumpenzange 250 mm.
Lieferumfang: 1 x 88 01 180 Knipex Alligator Wasserpumpenzange, 1 x 88 01 250 Knipex Alligator Wasserpumpenzange,
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Teile:
2
Typ:
Zangensatz
Gewicht:
535 g
Länge:
320 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 32,26*
Lager 5417
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 32,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 32,93*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,95*
€ 33,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 97,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
88 01 180
ab € 11,48*
Sonstiges
Knipex
88 01 250
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.