Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohr 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohr 2K
Fortis Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohr 2K
Fortis Latthammer ger. nagelh. 600g Stahlrohr 2K
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232370
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705646
EAN/GTIN:
     4317784705646
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer • Gehärtet und angelassen • Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung • 2-Komponenten-Griff • Nagelhalter • DIN 7239
Weitere Informationen:
Stielmaterial:
Stahl
Mit Nagelhalter:
Ja
Hammerform:
Standard-Hammer
Griffmaterial:
2 Komponenten
Kopfgewicht:
600
Norm:
DIN 7239
Bahnveredelung:
geraut
Kopfmaterial:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
643
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,65*
8 Tage
643
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,74*
2 Tage
643
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 10,27*
3 Tage
450
1
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.