Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25 mm Torsion a10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232146
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729345
EAN/GTIN:
     4317784729345
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Torsionsbereich • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Abtriebsgröße:
2
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,19*
1 Tag
412
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,38*
6 Tage
412
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,39*
1 Tag
412
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.