Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784729345, Fortis "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3" PH 2x25mm Torsion a10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1099531
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729345
EAN/GTIN:
     4317784729345
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784729345, "Bit 1/4"" DIN3126 C6,3" PH 2x25mm Torsion a10Stk., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
25 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
409
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,20*
2 Tage
409
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,35*
Lager 260
409
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,36*
2 Tage
409
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,41*
4 Tage
401
1
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.