Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25mm Torsion a10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25mm Torsion a10Stk.
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25mm Torsion a10Stk.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729345
EAN/GTIN:
     4317784729345
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• S2-Stahl
• Torsionsbereich
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729345
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
409
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,25*
1 Tag
409
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,35*
6 Tage
409
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,36*
1 Tag
409
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,41*
4 Tage
401
1
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.