| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1231781 Herst.-Nr.: 4317784706810 EAN/GTIN: 4317784706810 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet DIN 3124 Innen-Vierkant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174 Kugelfangrille Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Außensechskant | Mit Gelenk: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 12 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Schlüsselweite: | 12 | Gesamtlänge: | 40 | Ausführung: | Stecknuss | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 12 mm, Steckschlüssel-Einsatz, 00000000, 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2", 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,43* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|