Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. FORTIS
Steckschl.-Einsatz 1/2" 12mm 6kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706810
EAN/GTIN:
     4317784706810
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• DIN 3124
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffig gerändelt

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706810
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
320
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,31*
5 Tage
320
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,32*
1 Tag
314
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,37*
Lager 6C8MS
320
20
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,43*
6 Tage
304
1
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.