Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO Klettband High Strength Fastener 50mm x 5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO Klettband High Strength Fastener 50mm x 5m, schwarz
VELCRO Klettband High Strength Fastener 50mm x 5m, schwarz
VELCRO Klettband High Strength Fastener 50mm x 5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231257
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     8412355200097
EAN/GTIN:
     8412355200097
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband High Strength Fastener • Selbstklebendes Klettband • Nicht geeignet für Zugscherung, Polyethylen oder Polypropylen • Mittleres Profil • Mittlere Anfangshaftkraft • Hohe Temperaturresistenz • Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Material: Polyamid • Kleber-Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C • Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 % • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Hersteller:
VELCRO
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Breite:
50 mm
Länge:
5 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 27,43*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 31,91*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,22*
€ 36,92*
1 Tag
23
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,51*
€ 37,19*
3 Tage
23
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,444* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.