| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-654836 Herst.-Nr.: 8412355200097 EAN/GTIN: 8412355200097 |
| |
|
| | |
| VELCRO® Klettband High Strength Fastener • Selbstklebendes Klettband der Marke VELCRO® • Geeignet für PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester • Mittleres Profil • Mittlere Anfangshaftkraft • Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl an Oberflächen (PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Nicht geeignet für Zugscherung, Polyethylen oder olypropylen • Hohe Temperaturresistenz • Kleber Temperaturbereich: –20 ºC bis +120 ºC • Kleber Verwendungsempfehlungen: optimale Temperatur zwischen 18 °C und 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,86* | € 27,49* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,53* | € 32,16* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,95* | € 35,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,34* | € 36,86* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,76* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,752* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|