Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller PE-Auffangwanne für Kleingebinde 53x40x10cm, 16L 100% PE, Chemikalienbest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöller PE-Auffangwanne für Kleingebinde 53x40x10cm, 16L 100% PE, Chemikalienbest.
Schöller PE-Auffangwanne für Kleingebinde 53x40x10cm, 16L 100% PE, Chemikalienbest.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060399592345
EAN/GTIN:
     5060399592345
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne TT • Material: 100 % Polyethylen (PE) • Stapelbar und platzsparend • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Für Kleingebinde • Nutzbar als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten • Farbe: schwarz Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
16
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Länge:
530 mm
Gewicht:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne pe 16 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Auffangwanne, 00000000, Gefahrgutlagerung, PE-Wanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 21,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 27,03*
3 Tage
711
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 27,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 27,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.