Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne P4(OPA)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Armlehne P4(OPA)
Armlehne P4(OPA)
Armlehne P4(OPA)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230512
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296163697
EAN/GTIN:
     4014296163697
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehnen Modell P4, Open X • Farbe: schwarz • Höhenverstellbar • Mit Softpadauflage Hinweis: Passend für die Bürodrehstuhl Modell Open X.
Weitere Informationen:
Passend für Modell:
9000 482 945-9000 482 950
Passend für:
Bürodrehstuhl
Rollentyp:
Rollen
Hersteller:
TOPSTAR
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Farbe Armlehnen:
schwarz
Ausführung:
Armlehnen, höhenverstellbar
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,7335*
€ 35,4335*
1
€ 5,50*
ab € 27,17*
€ 35,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,37*
€ 37,69*
2 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 32,04*
€ 40,70*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 40,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7096
ab € 26,90*
Sonstiges
Topstar
7085
ab € 19,80*
Sonstiges
Topstar
7105
ab € 38,90*
Sonstiges
Topstar
7038
ab € 20,61*
Sonstiges
Topstar
7111
ab € 36,68*
Sonstiges
Topstar
7128
ab € 29,64*
Sonstiges
Topstar
7001
ab € 37,34*
Sonstiges
Topstar
OX4000 T22
ab € 122,42*
Sonstiges
Topstar
OX4000 T26
ab € 123,40*
Sonstiges
Topstar
OX4000 T20
ab € 123,34*
Sonstiges
Topstar
OX1000 G260
ab € 115,95*
Sonstiges
Topstar
OX1000 G230
ab € 115,18*
Sonstiges
Topstar
OX1000 G200
ab € 115,29*
Sonstiges
Topstar
DR2
ab € 20,08*
Sonstiges
Topstar
7082
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.