Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 230 ml HD-PE natur Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfüllschaufel 230 ml HD-PE natur Länge 250 mm
Abfüllschaufel 230 ml HD-PE natur Länge 250 mm
Abfüllschaufel 230 ml HD-PE natur Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230203
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228701081
EAN/GTIN:
     4007228701081
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abfüllschaufel • Schwere Industriequalität • Lebensmittelbeständiges Polyethylen (HDPE) • Spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stiel:
Ja
Fassungsvermögen:
230 l
Hersteller:
Hünersdorff
Länge:
250 ml
Material:
Kunststoff
Blattlänge:
250 mm
Ausführung:
Abfüllschaufel
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel, abwiegeschaufel 250mm, 00000000, Schaufeln, Abfüllschaufeln, Plastikschaufeln, Kunststoffschaufeln
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,50*
2 Tage
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,50*
4 Tage
36
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,52*
6 Tage
48
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,53*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.