Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr.2 rot, 1/2 gehob., o. Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229608
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     5104103600
EAN/GTIN:
     4005827510660
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Breite 2:
250 mm
Blatthöhe:
270
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
250 mm
Modell:
SIEGER Holsteiner Sandschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1000 kg
Stiel:
Nein
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Ausführung:
Holsteiner Schaufel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
10
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 8,10*
1 Tag
175
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,16*
6 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,17*
4 Tage
173
1
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.