| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8-3130/3XL EAN/GTIN: 4251387518862 |
| |
|
| | |
| Stretchjacke Forest Jack Red
Ausführung: - Wasserabweisend
- Mesh-Innenfutter und Tasche aus Polyester
- Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Material:
Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | rot | Größe: | 3XL | Form: | langarm | Material: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Farbe: | leuchtgelb-rot-grau | Ausführung: | Forstjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb 3xl, regenjacke gelb, regenjacke, 00000000, Jacke, Waldarbeiterjacke, Arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,53* | € 87,46* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,32* | € 87,87* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,75* | € 88,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,90* | € 89,81* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 76,15* | € 92,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|