| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228085 Herst.-Nr.: 80340.MQCK6H-62 EAN/GTIN: 8717575032320 |
| |
|
| | |
| Havep Multinormbundhose 80340 5 Safety Image+
Ausführung: - Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen, eine Zollstocktasche, eine Oberschenkeltasche und zwei Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- Reflektionsstreifen
Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Farbe: kohlengrau-blau
Zulassung/Norm: EN 1149-5 EN 13034-6 EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2 EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1 IEC 61482-2 K.l 1 ATPV 11,5 cal/cm²
Weitere Informationen: | | Größe: | 62 | Farbe: | kohlengrau-blau | Gewicht: | 280 g/m² | Form: | lang | Internetfarbe: | grau | Material: | 80% Baumwolle / 19% Polyester / 1 % Karbon | Hersteller: | Havep | Ausführung: | Multinormbekleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau gr.62, arbeitshose gr 62, arbeitshose blau, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,05* | € 71,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 69,51* | € 88,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 72,76* | € 89,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,33* | € 90,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,63* | € 92,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|