Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Kniekissen Redpad rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kneetek Kniekissen Redpad rot
Kneetek Kniekissen Redpad rot
Kneetek Kniekissen Redpad rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227876
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Jetzt Pflicht für Handel und Arbeitgeber: Knieschutz nach DIN EN 14404! Nach der neuen EU-Norm gilt Knieschutz als persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Richtlinie 98/686/EWG.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Internetfarbe:
rot
Art:
Kniebrett
Größe:
Einheitsgröße
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Abmessungen L x B x H:
460 x 230 x 30 mm
Hersteller:
Kneetek
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 16,35*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 16,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,85*
€ 16,51*
3 Tage
141
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,75*
€ 16,56*
1 Tag
207
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,87*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.