Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Artikel-Nr.:
     5417B-p1226535
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     636220/40
EAN/GTIN:
     4051428072861
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh ULTRATRAIL CTX MID S3 ESD WR HRO SRC 636220 Gr. 40 schwarz/oliv
Weitere Informationen:
Größe:
40
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
660 g
Material:
Leder / Textil
Hersteller:
Albatros
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/oliv
Sicherheitsklasse:
S3
Ausführung:
Stiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,68*
€ 83,16*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 68,79*
€ 83,19*
€ 4,00*
ab € 72,41*
€ 89,57*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 74,57*
€ 89,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,46*
€ 97,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,97*
€ 114,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.