Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40
Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40
Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40
Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40
Stiefel 636220, S3, ESD, HRO, SRC, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     4012-707245
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     636220/40
EAN/GTIN:
     4051428072861
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Ultratrail Olive CTX Mid 636220«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: S3 ESD HRO SRC Ausführung: • Atmungsaktives Funktionsfutter • Schaft- und Latschenpolsterung • Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich • Anatomisch geformte Einlegesohle Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle Sohle: XTS Trail bis 300°C hitzebeständig, rutsch- und abriebfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® Material: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP® Durchtrittschutz Farbe: schwarz-oliv

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
636220/40
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Albatros
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,30*
€ 82,56*
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 68,33*
€ 82,59*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 74,41*
€ 88,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,57*
€ 89,97*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 74,91*
€ 91,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.