Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Gedore 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5 mm 1x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225475
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301228
EAN/GTIN:
     4060833012287
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
100
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Griff:
Ja
Klingendicke:
1
Abtriebsgröße:
5,5
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Gedore, 2K-Schraubendreher, Schlitz, 5.5, mm, 1x100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,64*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 4,72*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,82*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.