Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224982 Herst.-Nr.: 3300958 EAN/GTIN: 4060833009584 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Im Halter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Gedore | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gedore, DoppelmaulschlüsselSatz, kurz, SW6-17, mm, 6-tlg. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 15,00* | € 18,35* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,57* | € 19,03* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,57* | € 19,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,97* | € 20,40* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,45* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|