Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Gürteltasche PARABELT Hammerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Gürteltasche PARABELT Hammerhalter
PARAT Gürteltasche PARABELT Hammerhalter
PARAT Gürteltasche PARABELT Hammerhalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224722
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990838991
EAN/GTIN:
     4006793002050
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Bei vielen Arbeiten ist ein Hammer unverzichtbar.

Dank des hochwertig verarbeiteten PARAT PARABELT Hammer Holders sind künftig die Hände für die wichtigen Arbeiten frei und der Hammer immer griffbereit.

Die PARABELT Gürteltasche nimmt den Hammer unterschiedlichster Hersteller auf und eignet sich darüber hinaus für verschiedene weitere Werkzeuge, die an einem Griff oder Stiel montiert werden.

Der Hammerhalter besteht aus strapazierfähigem Nylon und wird in den Farben schwarz/ rot geliefert.

Die Befestigung an einem Gürtel erfolgt mittels einer praktischen Schlaufe.

Der Hammer oder ein anderes Werkzeug wird in einen Metallbügel eingesteckt und hat durch sein Eigengewicht einen festen Sitz.

So kann er auch bei einem intensiven Arbeitseinsatz nicht herausrutschen.

Lieferumfang:
- für diverse Hammergrößen
- beweglicher Hammerhalter
- Schlaufe bis 90 mm Gürtelbreite

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe:
S
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Nylon
Höhe:
170 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
0,12 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
10
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 5,06*
1 Tag
116
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,10*
1 Tag
116
15
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.