Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 XXL Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 XXL Red
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 XXL Red
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 XXL Red
Korntex Hi-Vis Safety Vest With 4 Reflective Stripes Hannover KX140 XXL Red
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224549
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223547726
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, S-XXL = Klasse 1, ab XXL Klasse 2 | Orange zudem der GO/RT 3279 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Type B3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
red
Material:
100% Polyester
Gewicht:
120 g/m²
Form:
ärmellos
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
rot
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar
Hersteller:
Korntex
Ausführung:
Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.