| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224547 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223547702 |
| |
|
| | |
| Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, S-XXL = Klasse 1, ab XXL Klasse 2 | Orange zudem der GO/RT 3279 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Type B3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | red | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 120 g/m² | Form: | ärmellos | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Internetfarbe: | rot | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar | Hersteller: | Korntex | Ausführung: | Warnweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste rot, Korntex, Hi-Vis, Safety, Vest, With, 4 |
| | |
| |