Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Eterna Hemd Chambray Streifen Twill mit Patch Slim Fit F140 8992 Gr. 41 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1219413
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268118800
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
ETERNA HEMD 1/1-Arm in Baumwoll-Streifen Twill. Die Schnittführung SLIM FIT ist figurbetont. Das gestreifte Herrenhemd ist geschmückt mit Patchungen im Kragen und Manschette. Das Hemd ist mit einer Brusttasche ausgestattet.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Manschette:
Kombimanschette
Farbe:
blau
Blickdichte:
Hoch
Material:
100% Baumwolle
Brusttasche:
Nein
Gewicht:
116 g/m²
Muster:
Gestreift (gepatcht)
Form:
langarm
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Ausführung:
Hemd
Kragen:
Classic-Kent-Kragen
Saison:
Frühjahr/Herbst/Winter
Schnitt:
Slim Fit
Stoff:
8992
Farbcode:
16
Internetfarbe:
blau
Modell:
F140
Hersteller:
Eterna
Geschlecht:
Herren
Armlänge:
Standard Slim Fit (67cm)
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herren-hemd lang, Eterna, Hemd, Chambray, Streifen, Twill, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 54,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 60,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.