| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1219388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059268442684 |
| |
|
| | |
| ETERNA HEMD 1/1-Arm in Baumwoll-Fein Oxford. Die Schnittführung SLIM FIT ist figurbetont. Das Herrenhemd ist geschmückt mit Patchungen im Kragen, Manschette und auf dem Untertritt der Knopfleiste. Das Hemd ist ohne Brusttasche. Weitere Informationen: | | Stoff: | 8100 | Farbcode: | 00 | Internetfarbe: | weiß | Modell: | F132 | Hersteller: | Eterna | Manschette: | Kombimanschette | Größe: | 45 | Blickdichte: | Hoch | Brusttasche: | Nein | Material: | 100% Baumwolle | Muster: | Uni (gepatcht) | Gewicht: | 123 g/m² | Form: | langarm | Bügeln: | Non Iron (bügelfrei) | Kragen: | Haikragen | Armlänge: | Standard Slim Fit (67cm) | Saison: | Frühjahr/Herbst/Winter | Ausführung: | Hemd | Geschlecht: | Herren | Schnitt: | Slim Fit | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,20* | € 57,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 63,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|