| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1219170 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045331600853 |
| |
|
| | |
| ETERNA HEMD 1/1-Arm mit verlängertem Arm (68cm) in Baumwoll-Fein Oxford. Die Schnittführung COMFORT FIT ist gerade und bequem. Das Herrenhemd ist geschmückt mit Patchungen im Kragen, Manschette und auf dem Untertritt der Knopfleiste. Das Hemd ist mit eine Weitere Informationen: | | Stoff: | 8100 | Farbcode: | 12 | Internetfarbe: | blau | Modell: | E137 | Hersteller: | Eterna | Manschette: | Kombimanschette | Blickdichte: | Hoch | Größe: | 45 | Brusttasche: | Ja | Farbe: | blau | Muster: | Uni (gepatcht) | Material: | 100% Baumwolle | Bügeln: | Non Iron (bügelfrei) | Gewicht: | 123 g/m² | Form: | langarm | Kragen: | Classic-Kent-Kragen | Armlängen: | 68 cm | Armlänge: | Extra lang (68cm) | Saison: | Frühjahr/Herbst/Winter | Ausführung: | Hemd | Geschlecht: | Herren | Schnitt: | Comfort Fit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,19* | € 57,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,45* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|