Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Chambray Tailliert geschlossener Kragen D791 5003, Gr. 50 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1219137
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268334286
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
ETERNA BLUSE TAILLIERT 1/1-Arm in Baumwoll-Chambray STRETCH. Die taillierte Bluse hat einen geschlossenen Kragen.
Weitere Informationen:
Schnitt:
Tailliert
Stoff:
5003
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
D791
Hersteller:
Eterna
Größe:
50
Farbe:
weiß
Material:
98% Baumwolle / 2% Elastodien
Ausführung:
Bluse
Brusttasche:
Nein
Saison:
Frühjahr/Herbst/Winter
Armlänge:
Standard (63cm)
Geschlecht:
Damen
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Chambray, Tailliert, geschlossener, Kragen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,74*
€ 51,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 57,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.