Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Eterna Bluse Uni Popeline Tailliert D790 5220, Gr. 40 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1219114
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268349808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
ETERNA BLUSE TAILLIERT 1/1-Arm in Baumwoll-Popeline. Die taillierte Bluse hat einen geschlossenen Kragen.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Blickdichte:
Mittel
Material:
100% Baumwolle
Brusttasche:
Nein
Gewicht:
116 g/m²
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Ausführung:
Bluse
Kragen:
Hemdblusenkragen
Saison:
Herbst/Winter
Schnitt:
Tailliert
Stoff:
5220
Farbcode:
00
Modell:
D790
Hersteller:
Eterna
Geschlecht:
Damen
Form:
langarm
Armlänge:
Standard (63cm)
Internetfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Uni, Popeline, Tailliert, D790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,59*
€ 52,16*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 58,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.