Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218837
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268333784
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352

Trends kommen, Trends gehen - diese unifarbene Langarmbluse ist in Ihrer schlichten Eleganz einfach zeitlos modern.

Der praktische Hemdblusen-Kragen und die feine Baumwollqualität (95% Baumwolle, 5% Elasthan, Satingewebe, STRETCH, bügelleicht) machen diese Bluse zu einem absoluten Must-Have für Ihren Kleiderschrank.

Kombinieren Sie diese Bluse in bequemer Schnittführung (Rückenlänge 66 cm) in der Freizeit zur Jeans oder im Office ganz elegant zum Rock und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen jederzeit versichert.

Bestellen Sie sich noch heute diese Basic-Bluse, die in jedem gut sortierten Kleiderschrank sein muss - wir sind sicher, dass Sie dieses Kombinationswunder lieben werden!
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
navy
Blickdichte:
Hoch
Brusttasche:
Nein
Gewicht:
110 g/m²
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Kragen:
Hemdblusenkragen
Stoff:
5352
Farbcode:
19
Internetfarbe:
blau
Modell:
D708
Hersteller:
Eterna
Armlänge:
Standard (63cm)
Form:
langarm
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Saison:
Frühjahr/Herbst/Winter
Ausführung:
Bluse
Schnitt:
Tailliert
Weitere Suchbegriffe: bluse 50 langarm, bluse lang, bluse, Eterna, Popeline, Stretch, Tailliert, D708
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,73*
€ 67,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 73,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.