Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1218787 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381862912 |
| |
|
| | |
| Makita Akku-Handkreissäge DHS660Z18V, 57 mm, 5.000 min-1 Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und MotorbremseAkku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus. - Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Akku-Ladestandanzeige
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Neigungseinstellung bis 50°
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber. Staubabsaugung möglich (Zubehör separat erhältlich)
Im Lieferumfang enthalten:- 164095-8: Parallelanschlag: 1
- 783203-8: Sechskantstiftschlüssel 5 mm : 1
- B-62985: Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT: 1
Weitere Informationen: | | Breite: | 186 mm | Aufbewahrung: | Karton | Länge: | 270 mm | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht: | 3,2 | Max. Leerlaufdrehzahl: | 5000 U/min | Anschluss Staubabsaugung Ø: | 35 / 40 mm | bürstenloser Motor: | Ja | Antriebsart: | Akku | Grundpreis: | Nein | Gewicht mit Akkupack: | 2,9 - 3,2 kg | Akkuspannung: | 18 V | Sägeblattdurchmesser: | 165 mm | Sägeblattbohrung: | 20 mm | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Makita | max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene: | 41 mm | Spannung: | 18 | max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene: | 57 mm | Höhe: | 250 mm | Typ: | DHS660Z | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, makita akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Makita, DHS660Z,, 18, V,, incl. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 190,81* | € 227,89* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 205,69* | € 244,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,44* | € 244,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 218,28* | € 255,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 222,66* | € 261,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|