| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1217499 Herst.-Nr.: 18979-311-010-164 EAN/GTIN: 5711074717453 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Hose für Kinder, Vier-Wege-Stretchstoff
Ausführung: - Hat ein wasserabweisendes Finish
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind
- Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille
- Gürtelschlaufen
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen. Gesäßtaschen
- Verstärkung aus CORDURA® (500 D) an den Knien
- Mit Druck und Reflexen
Material: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Eigenschaften: | Ultimate Stretch | Farbcode: | 101 | Internetfarbe: | blau | Eigenschaft: | Ultimate Stretch | Größe: | 164 | Farbe: | schwarzblau | Material: | 93% Nylon / 7% Elasthan | Hersteller: | Mascot | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Mascot, ACCELERATE, Hose, für, Kinder,, Vier-Wege-Stretchstoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,71* | € 43,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,78* | € 43,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,85* | € 43,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,98* | € 51,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,29* | € 51,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|