| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685051 Herst.-Nr.: 18979-311-010-164 EAN/GTIN: 5711074717453 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18979-311-010/164, 18979311010, Hose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 164, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 333 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 333 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,29* | € 43,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,61* | € 44,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,77* | € 44,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,51* | € 45,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,95* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|