Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215762
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18375-511-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074714537
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²

Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
275 g/m²
Form:
ärmellos
Material:
88% Polyester / 12% Elastolefin
Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Recyclingpolyesterweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, damenweste xxl, damen weste, arbeitsweste blau, Mascot, Weste, ACCELERATE, Ultimate, Stretch, Damen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,96*
€ 58,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 58,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,39*
€ 58,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,53*
€ 69,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,43*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.