| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214818 Herst.-Nr.: 18149-511-09-C45 EAN/GTIN: 5711074720392 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht
Gürtelschlaufen. Gesäßtaschen. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Mit wasserabweisendem Finish. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Niedrige Taille. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.
Ausführung: - Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
Material:- 88% Polyester
- 12% Elastolefin
Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Farbe: | schwarz | Material: | 92% Polyester / 8% Elastolefin | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Eigenschaft: | wasserabweisend | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 275 g/m² | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Mascot, Handwerkershorts,, Stretch,, geringes, Gewicht, 18149-511-09 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,58* | € 63,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,35* | € 63,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,11* | € 63,93* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 66,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,54* | € 67,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|