| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707799 Herst.-Nr.: 18149-511-09-C45 EAN/GTIN: 5711074720392 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18149-511-09/C45, 1814951109, Shorts,ULTIMATE STRETCH, Größe C45, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 428 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 428 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshort mascot, Shorts, SHORTS,ULTIMATE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,23* | € 67,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 52,42* | € 69,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,76* | € 69,32* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 53,91* | € 69,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 60,99* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|