| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214770 Herst.-Nr.: 18147-511-09-C44 EAN/GTIN: 5711074725007 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Rock Stretch DIAMOND 55cm
Ausführung: - Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen
- der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend
- der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört
- der Stretch-Stoff kann gemäß EN ISO 15797 industriell gewaschen werden
- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
Material: 92% Polyester / 8% Elastolefin Gewicht: ca. 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | C44 | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Länge: | 55 cm | Material: | 92% Polyester / 8% Elastolefin | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Rock | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Form: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, ACCELERATE, Stretch, DIAMOND, 55cm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 62,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,84* | € 62,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,44* | € 63,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,73* | € 74,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,21* | € 74,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|