Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen Gr. 2XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214081
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-91010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074670130
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Sommerweste
Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug an den Ärmelausschnitten
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Weste
Hersteller:
Mascot
Form:
ärmellos
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 51,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 52,57*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 41,49*
€ 53,26*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,42*
€ 61,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,60*
€ 61,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.