Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend Gr. L schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213737
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-010-L
EAN/GTIN:
     5711074645251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardshelljacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend

Ausführung:
Leichte Meterware
Winddicht und wasserabweisend
Nähte sind verklebt
Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
Kapuze ist abnehmbar,gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
Innentasche mit Reißverschluss
ID-Kartenhalter ist abnehmbar
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschluss
Gummizug in der Unterkante, regulierbar
Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
Rippenbündchen (verdecktunter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
Mit Druck und Reflexen
Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,154 clo)

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
wasserabweisend
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 90,63*
€ 113,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 116,23*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 116,75*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 118,87*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,14*
€ 132,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.